DEHN ITALIA SPA - DEH202030 Dachleitungshalter - 202030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Flachdach
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Stahl
Werkstoff des Trägers - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364022362
Artikelnummer
DEH202030
Herstellernummer
202030
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
60 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm




