Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH123430 Fangstange - 123430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 10...22 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364129016

Artikelnummer

DEH123430

Herstellernummer

123430

Hersteller

DEH

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

10...22 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione per tetti metallici, altezza 3000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc., con adattamento all'inclinazione del tetto fino a un massimo di 10°. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le staffe portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.