DEHN ITALIA SPA - DEH123109 Fangeinrichtung Niro/Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364107366
Artikelnummer
DEH123109
Herstellernummer
123109
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione per la protezione di pannelli solari, impianti fotovoltaici oppure altre installazioni su tetti spioventi. Il montaggio dell'asta di captazione si basa su una tecnica ad incastro. Gli elementi regolabili a gradini sono da adattare, prima del montaggio, a seconda del diametro sul coppo.


