Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH123032 Fangstange - 123032

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH123032 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 10...16 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364242067

Artikelnummer

DEH123032

Herstellernummer

123032

Hersteller

DEH

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

10...16 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschluss:

Rundleiter

Aste di captazione per coperture trapezoidali altezza 2000 mm, per la protezione di piccole costruzioni sul tetto, abbaini, ecc. È possibile l'adattamento su tetti con inclinazioni fino a un massimo di 10°. L'asta di captazione viene posata "nella valle"della copertura. Tramite la base variabile può essere adattata a tutte le forme di coperture trapezoidali.