DEHN ITALIA SPA - DEH123021 Fangeinrichtung - 123021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364092822
Artikelnummer
DEH123021
Herstellernummer
123021
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per tetti metallici, altezza 2000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le aste portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.