DEHN ITALIA SPA - DEH108009 Fangpilz - 108009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 80...80 mm
Ausführung - Fangpilz
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364133686
Artikelnummer
DEH108009
Herstellernummer
108009
Hersteller
DEH
Durchmesser:
80...80 mm
Ausführung:
Fangpilz
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Fungo di captazione per la realizzazione di captatori secondo una struttura a maglia per tetti piani percorribili ad es. piani di autosilo. È possibile posare il fungo di captazione e i conduttori nel cemento nelle fughe della tavola percorribile.


