DEHN ITALIA SPA - DEH106812 Distanzhalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Isolierstrecke - 975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20...20 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364104907
Artikelnummer
DEH106812
Herstellernummer
106812
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20...20 mm
Il distanziatore (L=1000 mm) viene montato p.es. sullo zoccolo in cemento con cuneo da 17 kg (art. 102 340).