DEHN ITALIA SPA - DEH106331 Distanzhalter f. Rd 7-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100367
Artikelnummer
DEH106331
Herstellernummer
106331
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7...10 mm
Distanziatore per tubi portanti, per il fissaggio dei conduttori al tubo portante, nel rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).