DEHN ITALIA SPA - DEH106328 DISTANZIATORI PER RD 7-10MM L 675MM - 106328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364099098
Artikelnummer
DEH106328
Herstellernummer
106328
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7...10 mm
Distanziatore per tubi portanti, per il fissaggio dei conduttori al tubo portante, nel rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).




