Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106319 Anschlussklemme - 106319

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106319 Anschlussklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Anschlussklemme

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364124820

Artikelnummer

DEH106319

Herstellernummer

106319

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Anschlussklemme

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento con perno di fissaggio, per il fissaggio di distanziatori DEHNiso (D16 mm), p.es. su travi in acciaio