DEHN ITALIA SPA - DEH106207 ASTA DI CAPT. PRFV/AL D16/10MM L1660MM - 106207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1660 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Ausführung - Fangstange
Teleskopisch - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4013364127623
Artikelnummer
DEH106207
Herstellernummer
106207
Hersteller
DEH
Länge:
1660 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Ausführung:
Fangstange
Teleskopisch:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione PRFV/Al per la realizzazione di impianti di captazione isolati, p.es. su tetti piani, fissati tramite zoccoli in cemento con cuneo. Per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km=0,7. Esecuzione pressata, con punta di captazione D10 mm lunghezza 1000 mm.


