Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106178 Distanzhalter f.Rd 16mm - 106178

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106178 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 515 mm

  • Isolierstrecke - 435 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100251

Artikelnummer

DEH106178

Herstellernummer

106178

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

515 mm

Isolierstrecke:

435 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Distanziatore con staffa portaasta, per il fissaggio di aste di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.