Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106175 Distanzhalter f.Rd 7-10mm - 106175

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106175 Distanzhalter f.Rd 7-10mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 1015 mm

  • Isolierstrecke - 935 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100244

Artikelnummer

DEH106175

Herstellernummer

106175

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

1015 mm

Isolierstrecke:

935 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Distanziatore con staffa portafilo, per il fissaggio di conduttori tondi. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.