Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106150 DEHNiso-Distanzhalter

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106150 DEHNiso-Distanzhalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 675 mm

  • Isolierstrecke - 590 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092914

Artikelnummer

DEH106150

Herstellernummer

106150

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

675 mm

Isolierstrecke:

590 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Distanziatore per conduttori per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con morsetto MMV per punti d'incrocio (posa fissa del conduttore), per il montaggio ad es. in zoccolo in cemento.