DEHN ITALIA SPA - DEH106125 Distanzstab - 106125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Isolierstrecke - 3000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364099517
Artikelnummer
DEH106125
Herstellernummer
106125
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Isolierstrecke:
3000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
0...0 mm
Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza ""s""secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzioneper lunghezze variabili.