DEHN ITALIA SPA - DEH106123 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100220
Artikelnummer
DEH106123
Herstellernummer
106123
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.