Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106115 Distanzhalter f.Rd 16mm

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106115 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 530 mm

  • Isolierstrecke - 445 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100213

Artikelnummer

DEH106115

Herstellernummer

106115

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

530 mm

Isolierstrecke:

445 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.