Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH106100 Distanzhalter f.Rd 7-10mm

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH106100 Distanzhalter f.Rd 7-10mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 690 mm

  • Isolierstrecke - 605 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092907

Artikelnummer

DEH106100

Herstellernummer

106100

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

690 mm

Isolierstrecke:

605 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Distanziatore per condutturi per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.