DEHN ITALIA SPA - DEH105924 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 14000 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364242104
Artikelnummer
DEH105924
Herstellernummer
105924
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
14000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente con tripode pieghevole e montanti (20 x 20 x 2 mm) in acciaio INOX, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto oppure per la posa su terreno compattato, senza lavori di fondazionee con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 5°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 146 km/h. Esecuzione con altezza 14000 mm, compreso avallotto doppio di fissaggio per 2x Td 8-10 mm.