DEHN ITALIA SPA - DEH105700 Fangstange - 105700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 7000 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364094468
Artikelnummer
DEH105700
Herstellernummer
105700
Hersteller
DEH
Länge:
7000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 168 km/h. Esecuzione con altezza di 7000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.


