DEHN ITALIA SPA - DEH105600 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364094444
Artikelnummer
DEH105600
Herstellernummer
105600
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 188 km/h. Esecuzione con altezza di 6000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.