Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105575 TUBO PORTANTE HVIPOWER L5000 ASTA 2500MM - 105575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr

  • Werkstoff - Aluminium/Kunststoff

  • Zubehör - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364272026

Artikelnummer

DEH105575

Herstellernummer

105575

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stützrohr

Werkstoff:

Aluminium/Kunststoff

Zubehör:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ersatzteil:

nein

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialita per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10mm, lunghezza 2500 mm) Al.