DEHN ITALIA SPA - DEH105525 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 10...22 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364241985
Artikelnummer
DEH105525
Herstellernummer
105525
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
10...22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 188 km/h. Esecuzione con altezza 2500 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.




