Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105513 TUBO PORTANTE HVIPOWER L3500 ASTA 1000MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364270282

Artikelnummer

DEH105513

Herstellernummer

105513

Hersteller

DEH

Tubo portante in PRFV/Al con uscita laterale per treppiede con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialita per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D10mm, lunghezza 1000 mm) Al.