Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105462 TRIPODE VARIABILE GRANDE PER HVIPOWER - 105462

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 1270 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27...27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364381537

Artikelnummer

DEH105462

Herstellernummer

105462

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

1270 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

27...27 mm

Distanziatore per realizzare la zona variabile di adattamento della conduttura HVI power. Lunghezza zona di adattamento variabile 350-900 mm. Con morsetto MV per la connessione all'equipotenzialita (Td 16 mm / Td 8-10 mm).