Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105450 Fangstange - 105450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4500 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364094413

Artikelnummer

DEH105450

Herstellernummer

105450

Hersteller

DEH

Länge:

4500 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione indipendente, con tripode pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 188 km/h. Esecuzione con altezza di 4500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.