DEHN ITALIA SPA - DEH105363 Abstandshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge - 1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 50...50 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364106031
Artikelnummer
DEH105363
Herstellernummer
105363
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge:
1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
50...50 mm
Distanziatori per antenne omnidirezionali per tubi portanti DEHNiso-Combi, con conduttura HVI power posata all'interno e/o all'esterno del palo d'antenna. Per realizzare un impianto di captazione separato e influenzare il meno possibile la caratteristicadi irradiazione. Esecuzione Fe/tZn con foro quadrato, distanza 1000 mm.