Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105360 Befestigungsschelle - 105360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 50...300 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364099777

Artikelnummer

DEH105360

Herstellernummer

105360

Hersteller

DEH

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

50...300 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio, per il montaggio di tubi portanti DEHNiso-Combi p.es. su pali d'antenna oppure altre tubazioni. Esecuzione senza elemento distanziatore.