Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105325 TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157828

Artikelnummer

DEH105325

Herstellernummer

105325

Hersteller

DEH

Tubo portante in PRFV/Al con uscita laterale, per treppiede, con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialita per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D10 mm, lunghezz 1000 mm) in acciaio INOX.