DEHN ITALIA SPA - DEH105321 Stutzrohr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364152397
Artikelnummer
DEH105321
Herstellernummer
105321
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo portante in PRFV/acciaio INOX con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezza 2500 mm) INOX.