DEHN ITALIA SPA - DEH105196 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 5500 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364152106
Artikelnummer
DEH105196
Herstellernummer
105196
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
5500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø22 / 16 / 10 mm, lunghezza 5500 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.




