DEHN ITALIA SPA - DEH105195 Fangstange - 105195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4500 mm
Durchmesser - 10...40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364152090
Artikelnummer
DEH105195
Herstellernummer
105195
Hersteller
DEH
Länge:
4500 mm
Durchmesser:
10...40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø22 / 16 / 10 mm, lunghezza 4500 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.




