DEHN ITALIA SPA - DEH105178 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 7500 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364151260
Artikelnummer
DEH105178
Herstellernummer
105178
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
7500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø22 / 16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 7500 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.