DEHN ITALIA SPA - DEH105170 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 10...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364151192
Artikelnummer
DEH105170
Herstellernummer
105170
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
10...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 4000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.