Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103460 Rohr-Fangstange - 103460

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103460 Rohr-Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4000 mm

  • Durchmesser - 10...16 mm

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105829

Artikelnummer

DEH103460

Herstellernummer

103460

Hersteller

DEH

Länge:

4000 mm

Durchmesser:

10...16 mm

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.