DEHN ITALIA SPA - DEH103449 Rohrfangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364128798
Artikelnummer
DEH103449
Herstellernummer
103449
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.