DEHN ITALIA SPA - DEH103439 Rohrfangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2500 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364128675
Artikelnummer
DEH103439
Herstellernummer
103439
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.