Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103410 Rohr-Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103410 Rohr-Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105775

Artikelnummer

DEH103410

Herstellernummer

103410

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.