Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103261 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103261 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 4000 mm

  • Durchmesser - 10...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364093522

Artikelnummer

DEH103261

Herstellernummer

103261

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

4000 mm

Durchmesser:

10...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.