Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103260 Fangstange - 103260

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103260 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364093492

Artikelnummer

DEH103260

Herstellernummer

103260

Hersteller

DEH

Länge:

4000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.