Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103251 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103251 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 3500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364093515

Artikelnummer

DEH103251

Herstellernummer

103251

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

3500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.