DEHN ITALIA SPA - DEH103240 Fangstange - 103240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364066342
Artikelnummer
DEH103240
Herstellernummer
103240
Hersteller
DEH
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


