Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH103211 Fangstange - 103211

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH103211 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364078529

Artikelnummer

DEH103211

Herstellernummer

103211

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.