DEHN ITALIA SPA - DEH103030 Kocherfundament - 103030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 2000 mm
Gewicht - 2500 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364129917
Artikelnummer
DEH103030
Herstellernummer
103030
Hersteller
DEH
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
2000 mm
Gewicht:
2500 kg
Fondazione a bicchiere come elemento prefabbricato per la realizzazione facile di pali componibili di captazione. Non sono necessari lavori di betonaggio in loco. Esecuzione KöFU I per pali con un’altezza sopra terra da 13,35 fino a 19,35 m.