DEHN ITALIA SPA - DEH103025 PALO DI CAPTAZIONE COMPONIBILE 24,35 M - 103025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 24880 mm
Durchmesser - 15...408 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364129856
Artikelnummer
DEH103025
Herstellernummer
103025
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
24880 mm
Durchmesser:
15...408 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Teleskopisch:
nein
Palo di captazione componibile con fondazione a bicchiere o in calcestruzzo, collaudato secondo la norma DIN EN 62561-(1+2). Per la protezione da fulminazione diretta di impianti particolari, come ad es. impianti di biogas, impianti fotovoltaici a terra,impianti Ex, depositi di munizioni, ecc. Il palo e dimensionato secondo l?Eurocodice 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una velocita delle raffiche di vento non superiore a 159 km/h. I pali vengono messi in opera con la fondazione a bicchiere (elemento prefabbricato) o nella fondazione in calcestruzzo sul posto con gabbia di ancoraggio. Versione con flangia per un montaggio veloce ed elementi conici del palo con sistema di innesto, incl. statica verificabile. Altezza sopra terra 24,88 m.


