DEHN ITALIA SPA - DEH103019 Tele-Blitzschutzmast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 19350 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364129832
Artikelnummer
DEH103019
Herstellernummer
103019
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
19350 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo componibile di captazione per fondamenta a bicchiere o in cemento, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra, impianti classificati Ex, depositi munizioni. Il palo è dimensionato conforme all'Eurocode per raffiche di vento max. 160 km/h. I pali vengono messi in opera sul posto, con la fondazione a bicchiere (elemento prefabbricato) o nelle fondamenta in cemento con la gabbia di ancoraggio.Esecuzione con piastra a flangia per un montaggio rapido e componenti conici del palo con sistema ad innesto, compresa statica provata. Altezza sopra terra 19,35 m.