Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH102340 Betonsockel Set

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Aufnahme Fangstange - Keil

  • Durchmesser - 337 mm

  • Gewicht - 17 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105119

Artikelnummer

DEH102340

Herstellernummer

102340

Hersteller

DEH

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Aufnahme Fangstange:

Keil

Durchmesser:

337 mm

Gewicht:

17 kg

Zoccolo in cemento per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati, oppure per aste di captazione indipendenti con treppiede (solo con peso di 17 kg). Esecuzione sovrapponibile e piastra intermedia regolabile, per aste di captazione Td 16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Td 16 mm