DEHN ITALIA SPA - DEH102075 Betonsockel Set - 102075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Keil
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 240 mm
Gewicht - 8.5 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364094215
Artikelnummer
DEH102075
Herstellernummer
102075
Hersteller
DEH
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Keil
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
8.5 kg
Zoccolo in cemento per punte di captazione Td 10 mm (lunghezza 1000 mm), per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati con distanziatori DEHNiso Rd 16 mm, lunghezza finoa 675 mm (distanza 0,8 m).




