DEHN ITALIA SPA - DEH102010 Betonsockel Set - 102010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Keil
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Gewicht - 17 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364057814
Artikelnummer
DEH102010
Herstellernummer
102010
Hersteller
DEH
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Keil
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Zoccolo in cemento per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati, oppure per aste di captazione indipendenti con tripode (solo con peso di 17 kg). Esecuzione sovrapponibile, per aste di captazione Td 16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Td 16 mm




