Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH102003 Betonsockel Set - 102003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Werkstoff - Beton

  • Durchmesser - 240 mm

  • Gewicht - 8.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105133

Artikelnummer

DEH102003

Herstellernummer

102003

Hersteller

DEH

Ausführung:

Sockel

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Werkstoff:

Beton

Durchmesser:

240 mm

Gewicht:

8.5 kg

Zoccolo in cemento con adattatore di filetto per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e fissaggio supplementare ad es. con distanziatori DEHNiso.